欄間用トルクヒンジ

欄間用トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)欄間用トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)欄間用トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)欄間用トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。
扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。

付属品
HG-RNM30-SETのみ
十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)
十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)
材質ステンレス鋼質量(g)112種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
使用場所の環境(気温・風)によって扉の操作力が変わります。
本製品を強い風圧のかかる扉に使用しないでください。
気密性が必要な場合は、別途モヘアを併用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55486026HG-RNM30-SET
4,540
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

欄間用トルクヒンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする