LAMP(スガツネ工業)
キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用
キャッチ付のガラス用蝶番です
取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右1 mm)
付属品
ガラス保護用プラスチックスペーサー
ガラス取付ねじM5×8(ガラス厚5、6 mm用)
ガラス取付ねじM5×10(ガラス厚8 mm用)
側板用ねじ6.3×13
用途
家具・ショーケース用
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
通常型
仕上
ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)
5、6、8
付加機能
キャッチ付
開き角度(度)
230°
最大扉幅(mm)
600
内容量
1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラス高さ1600 mm以上は、8 mm厚のガラスを推奨します。
必ず戸当りを設けてください。
記載外の付属ねじは使用しません。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55486096
334HG51N
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください