LAMP(スガツネ工業)
棚受
樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。
Φ5、Φ3穴用があります。
用途
木板棚用|ガラス棚用
材質
亜鉛合金(ZDC)/SEBS樹脂
質量(g)
8
仕上
ニッケルめっき/透明
棚受け金具
その他棚受
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55486437
IT3011-33
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください