LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製フットステー
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。
ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。
錆に強いオールステンレス製の製品です。
用途
配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など
材質
ステンレス鋼(SUS304)
ストローク(mm)
120
仕上
バレル研磨
ストッパー
開時ロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
横開き
圧縮荷重(N)
588
伸長(mm)
300
ステー種類
フットステー
内容量
1本
注意
ロックを解除する時は扉を支えながら行ってください。
ステーの縦使いはできません。
回転中心の位置により、扉開き角度や取付位置が変わります。使用するヒンジや筺体の形状等を考慮して取付位置をご検討ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55487049
YFNS-300
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった