LAMP(スガツネ工業)
ラプコン・ダンパーヒンジ
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。
軸の色および形状により、左右の見分けができます。
軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途
トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
材質
ステンレス鋼
質量(g)
10
種類
軸型
長さL(mm)
37
仕上
素地
幅W(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
取付側が板金などの板状の場合、ヒンジは板の断面で受けないでください。
軸に過大な負担が掛かるのを避けるため、軸で直接扉の荷重を受けないようにしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55487295
UDH-14BLS
64-6796-63
¥
760
¥
669
¥
736
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55487304
UDH-14ALS
64-6796-62
¥
760
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください