LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製玉付回転フック
フリクション(抵抗機能)で、振動による首振りを防止します。
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
34
種類
標準
奥行(mm)
44
仕上
バレル研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
可動(フリクション)
耐荷重(N)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55487383
TK-W-45F
¥
480
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ステンレス鋼製玉付回転フック
参考になった