LAMP(スガツネ工業)
ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ
防水・防塵仕様です。
押し込むだけで取り付けられます。
ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。
特注で色変更も可能です。
取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
仕様
使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃
UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃
防水・防塵(IP67適合)
難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
用途
配線グロメット
種類
グロメット
使用温度(℃)
-50~125
難燃性
UL94HB適合
タイプ
フレキシブル
最小適合板厚(mm)
0.5
材質
エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック
注意
対応ケーブル径の範囲であっても、ケーブルおよび皮膜の硬さにより、ケーブルが通しづらい又は、通らないことがあります。ケーブル貫通部の膜を別のケーブルやドライバー等で押し出してください。
下穴を開ける際、穴径が大きくなり過ぎると防塵・防水効果が低下する場合があります。お客さまにて試作・検証を行ってください。
対応ケーブル径の上限の場合には、1つ上のサイズもご検討ください。
円形で表面の平らなケーブルをご使用ください。楕円など形状の異なるケーブルはIP等級が落ちる可能性があります。
対応ケーブル径は全て同じ径のケーブルを通した場合です。
ケーブルを3本通した場合、1~2本通す場合と比べて、通しにくくなることがあります。
全6種類を絞り込む
適合板厚(mm)
0.5~3
0.5~3.5
質量(g)
200
250
色
ブラック
ホワイト
ライトグレー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
適合板厚(mm)
外径D(Φmm)
取付穴径(Φmm)
質量(g)
最大適合板厚(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55487977
T-1475731-P50
0.5~3.5
32.5
25.5
250
3.5
ホワイト
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487986
T-1475730-P50
0.5~3
27.5
20.5
200
3
ホワイト
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487995
T-1475729-P50
0.5~3.5
32.5
25.5
250
3.5
ブラック
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488004
T-1475728-P50
0.5~3
27.5
20.5
200
3
ブラック
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488013
T-1475727-P50
0.5~3.5
32.5
25.5
250
3.5
ライトグレー
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488029
T-1475726-P50
0.5~3
27.5
20.5
200
3
ライトグレー
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください