調整式ワンウェイトルクステー

調整式ワンウェイトルクステー - LAMP(スガツネ工業)調整式ワンウェイトルクステー - LAMP(スガツネ工業)調整式ワンウェイトルクステー - LAMP(スガツネ工業)調整式ワンウェイトルクステー - LAMP(スガツネ工業)調整式ワンウェイトルクステー - LAMP(スガツネ工業)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
上蓋、上開き、下開き用のトルクステーです。
任意の位置で扉を保持するフリーストップ機能付きです。
一方向のみにトルクが発生するため、扉などをスムーズに開けられます。
付属の六角棒スパナでトルクの微調整ができます。

付属品
十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20
十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×15
六角棒スパナ 呼び4
取付座金
質量(g)234ステー種類トルクステー材質亜鉛合金(ZDC)/鋼仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
使用できる扉の仕様は、グラフでご確認ください。
下開きの際、開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業を行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。
2本使いで使用の際、フリーストップ機構の調整は、左右均等に調整してください。ゆるめすぎると、フリーストップ機能がなくなります。
ソフトクローズ機能はついておりません。
扉を閉めた状態で保持するには、キャッチ(別売品)などを設けてください。
使用環境の温度によりトルクが変動する場合がありますので、トルクの調整は使用する温度環境下で行ってください。
トルク低下が生じた場合、トルクを再調整してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
開き方
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55488494S-TAR-2030R上開き|上蓋64-6792-99
3,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
55488503S-TAR-2030L上開き|上蓋64-6792-98
3,400
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
55488519S-TAR-10R下開き64-6792-97
3,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488528S-TAR-10L下開き64-6792-96
3,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

調整式ワンウェイトルクステー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする