曜日別特売

配線孔キャップ

配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)

艶感のあるデザイン性の高い樹脂製配線孔キャップです。
蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。

材質ABS樹脂形状丸型質量(g)18外形寸法D(mm)76.2外形寸法L(mm)76.2取付穴径d(Φmm)69.9取付穴径l(Φmm)69.9内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55488546SS3A-95Wホワイト
3,190
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488555SS3A-93Pクリーム
3,190
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488564SS3A-92LGライトグレー
3,190
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
55488573SS3A-91BRウォルナットブラウン
3,190
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
55488589SS3A-90Bブラック
3,190
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする