LAMP(スガツネ工業)
棚柱用ブラケット
本品2本で棚板1枚を取り付けできます。
本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。
用途
木板棚用
付属品
十字穴付きなべタッピンねじ3×12 (ステンレス鋼)
色
シルバー
質量(g)
75
種類
その他
棚受け金具
棚柱用
内容量
1本
注意
最大棚板サイズは幅900 mmです。
耐荷重値は棚板の奥行に応じて変わります。
棚柱の壁面への固定は、柱などのしっかりした下地がある位置に取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55488598
SPHL-FB200
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください