曜日別特売

ステンレス鋼製棚柱

ステンレス鋼製棚柱 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 - LAMP(スガツネ工業)

棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。
実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。
棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。

材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー質量(g)330種類棚柱長さL(mm)2524仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6792-52耐荷重(N)1280内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55488607SPH-2520
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする