曜日別特売

ステンレス鋼製棚柱

ステンレス鋼製棚柱 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 - LAMP(スガツネ工業)

立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。
棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。

材質ステンレス鋼(SUS430)ブラック質量(g)156種類棚柱長さL(mm)1820仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-39耐荷重(N)785内容量1本
注意
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55488616SPE-1820BL
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする