曜日別特売

配線孔キャップ

配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。
本体からカバーをはずしても使用できます。

形状丸型材質ABS樹脂主材質ABS樹脂仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法D(mm)
外形寸法L(mm)
取付穴径d(Φmm)
取付穴径l(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55488984SF91W38.691918080ホワイト
1,1501,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55488993SF91SL38.691918080シルバー
1,1501,098
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
55489009SF91G38.691918080グレー
1,1501,098
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
55489018SF91CM38.691918080クリーム
1,1501,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55489027SF91BR38.691918080ブラウン
1,1501,098
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
残り5点です
55489036SF91B38.691918080ブラック
1,1501,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55506886SF70W26.670706060ホワイト
660629
629
692(税込)
当日出荷
55506895SF70SL26.670706060シルバー
660629
629
692(税込)
当日出荷
55506904SF70G26.670706060グレー
660629
629
692(税込)
当日出荷
55506913SF70CM26.670706060クリーム
660629
629
692(税込)
当日出荷
55506929SF70BR26.670706060ブラウン
660629
629
692(税込)
当日出荷
55506938SF70B26.670706060ブラック
660629
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55506886
2024-04-08
用途: 配線の目隠し
卸売・小売業

不満な点は特に無く、想像していた通りに丁度良く使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 55506886
2021-10-30
用途: 配線工事
有限会社アイシスデザイン建設業・工事業

壁の配線穴に使用したのですが、扱いやすくイメージ通りの施工が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする