LAMP(スガツネ工業)
パワーアシストステー
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。
スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。
扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
使用湿度:90 %RH以下
材質
ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
仕上
素地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。
屋外で使用しないでください。
スライドヒンジ(多軸蝶番)のご使用はおやめください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55489325
S-AT005S
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489334
S-AT005
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
パワーアシストステー
参考になった