トルクヒンジ

トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)

5万回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど材質亜鉛合金/鋼種類特殊形状仕上素地開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
すべての取付穴をご使用ください。
RT-070の取付には、低頭ねじをご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
全13種類を絞り込む
質量(g)
タイプ
長さL(mm)
幅W(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
長さL(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55489578RT-120-50-0261ストレートタイプ57.926.9
7,250
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489587RT-120-40-0261ストレートタイプ57.926.9
7,250
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489596RT-120-20-0261ストレートタイプ57.926.9
7,250
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489605RT-100-20-0242ストレートタイプ57.722.9
4,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489614RT-100-16-0242ストレートタイプ57.722.9
4,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489623RT-100-08-0242ストレートタイプ57.722.9
4,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489639RT-070-08-0215ストレートタイプ39.814.9
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489648RT-070-06-0215ストレートタイプ39.814.9
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489657RT-070-04-0215ストレートタイプ39.814.9
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489666RT-050-03-025ストレートタイプ30.811.4
2,650
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
55489675RT-050-03-016L型タイプ21.524
2,650
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489684RT-050-01-025ストレートタイプ30.811.4
2,650
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489693RT-050-01-016L型タイプ21.524
2,650
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする