LAMP(スガツネ工業)
フック
仕様
マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)
六角棒スパナ呼び2.5
種類
標準
奥行(mm)
64.5
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
100
内容量
1個
注意
天然木をそのまま活かしているため、一つ一つ木目や色味が異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(フック)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55490034
PXB-WM05-111-WN
124
天然木(ウォールナット)
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490043
PXB-WM05-111-MK
125
天然木(メジロカバ)
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55490059
PXB-WM05-111-AS
121
天然木(アサダ)
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
フック
参考になった