曜日別特売

フック

フック - LAMP(スガツネ工業)フック - LAMP(スガツネ工業)フック - LAMP(スガツネ工業)フック - LAMP(スガツネ工業)フック - LAMP(スガツネ工業)フック - LAMP(スガツネ工業)
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼)
六角棒スパナ呼び2
ロックプラグ(ねじ径4用、適応ドリル径5、プラグ長さ25)
耐荷重(N)100取付け方法壁付け付加機能なし種類標準奥行(mm)83内容量1個
注意
天然木をそのまま活かしているため、一つ一つ木目や色味が異なります。
写真は実際の色味と異なる場合があります。現品にてご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
材質
奥行(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55490068PXB-WC05-111-WN100天然木(ウォールナット)83マットブラック156
3,180
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
55490077PXB-WC05-111-HM100天然木(ハードメープル)83-159
3,180
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490086PXB-WC05-111-CH100天然木(チェリー)83ヴィンテージ調157
3,180
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする