LAMP(スガツネ工業)
フック
種類
標準
奥行(mm)
39
取付け方法
壁付け
材質(フック)
アルミニウム合金
付加機能
なし
耐荷重(N)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55490138
PXB-UM05-101-ST
十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)
六角棒スパナ呼び2.5
ステンレス調
126
¥
7,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
55490147
PXB-UM05-101-Q1-GL
十字穴付なベタッピンねじ4×32
六角棒スパナ呼び2.5
マットゴールド
127
¥
8,600
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490156
PXB-UM05-101-Q1-BL
十字穴付なベタッピンねじ4×32
六角棒スパナ呼び2.5
マットブラック
127
¥
8,600
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490165
PXB-UM05-101-BL
十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)
六角棒スパナ呼び2.5
マットブラック
126
¥
7,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
フック
参考になった
フック
参考になった