LAMP(スガツネ工業)
玉付フック
質量(g)
160
奥行(mm)
63
材質
亜鉛合金(ZDC)
取付け方法
壁付け
種類
標準
耐荷重(N)
100
付加機能
なし
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55490174
PXB-QL05-111-GP
24K金めっき
-
¥
6,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490183
PXB-QL05-111-CR
クロムめっき
-
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490199
PXB-QL05-111-BL
クロメート処理/マットブラック
マットブラック
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
玉付フック
参考になった