曜日別特売

玉付フック

玉付フック - LAMP(スガツネ工業)玉付フック - LAMP(スガツネ工業)玉付フック - LAMP(スガツネ工業)玉付フック - LAMP(スガツネ工業)玉付フック - LAMP(スガツネ工業)
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32質量(g)198種類標準奥行(mm)75取付け方法壁付け材質(フック)亜鉛合金(ZDC)付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55490208PXB-QC05-111-GP24K金めっき
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55490217PXB-QC05-111-CRクロムめっき
3,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55490226PXB-QC05-111-BLクロメート処理
3,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

玉付フック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする