曜日別特売

玉付フック

玉付フック - LAMP(スガツネ工業)玉付フック - LAMP(スガツネ工業)玉付フック - LAMP(スガツネ工業)玉付フック - LAMP(スガツネ工業)玉付フック - LAMP(スガツネ工業)玉付フック - LAMP(スガツネ工業)
奥行(mm)53.9取付け方法壁付け種類標準付加機能なし付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×25内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
材質
仕上
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55490235PXB-QC05-101-M-100ステンレス鋼(SCS13)鏡面研磨150-
4,2503,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55490244PXB-QC05-101-GP-83亜鉛合金(ZDC)24K金めっき80ゴールド
4,5004,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55490253PXB-QC05-101-CR-83亜鉛合金(ZDC)クロムめっき80-
3,6003,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55490269PXB-QC05-101-BL-83亜鉛合金(ZDC)クロメート処理80マットブラック
3,4003,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54828465PXB-QC05-101-CR【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済)83亜鉛合金(ZDC)クロムめっき80-
1,9101,690
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする