曜日別特売

フック

フック - LAMP(スガツネ工業)フック - LAMP(スガツネ工業)フック - LAMP(スガツネ工業)フック - LAMP(スガツネ工業)フック - LAMP(スガツネ工業)フック - LAMP(スガツネ工業)
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×55
プラグ(ねじ径4用、適用ドリル径Φ6)
六角棒スパナ呼び2
質量(g)267種類標準奥行(mm)66取付け方法壁付け材質(フック)亜鉛合金(ZDC)付加機能なし耐荷重(N)110内容量1個
注意
シボ感、色味は現品にてご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55490278PXB-LE05-111-TNタン
3,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490287PXB-LE05-111-BRブラウン
3,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490296PXB-LE05-111-BLブラック
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする