曜日別特売

フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー)

フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー) - LAMP(スガツネ工業)
仕様
シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。
ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。
1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
用途保育園、幼稚園など質量(g)90.5材質(フック)シリコーンゴム(Q)奥行(mm)49.9取付け方法壁付け種類多連耐荷重(N)100付加機能なし付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55490305PXB-GR05-212-WTホワイト
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490375PXB-GR05-212-BYEブライトイエロー
2,900
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
55490384PXB-GR05-212-BRDブライトレッド
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490393PXB-GR05-212-BLブラック
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490409PXB-GR05-212-BGNブライトグリーン
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490418PXB-GR05-212-BBUブライトブルー
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする