LAMP(スガツネ工業)
フックPXB-GR05-212型用カバー(カバーのみ)
仕様
シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。
ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。
1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
用途
保育園、幼稚園など
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)
適合本体
PXB-GR05-212
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
交換用のカバーのみの商品です。単体でのご使用はできません
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55490314
PXB-GR05-212G-WT
ホワイト
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490323
PXB-GR05-212G-BYE
ブライトイエロー
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490339
PXB-GR05-212G-BRD
ブライトレッド
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490348
PXB-GR05-212G-BL
ブラック
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490357
PXB-GR05-212G-BGN
ブライトグリーン
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490366
PXB-GR05-212G-BBU
ブライトブルー
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください