LAMP(スガツネ工業)
フック PXB-GR05-211型 (フック本体+カバー)
仕様
シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。
ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。
1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
用途
保育園、幼稚園
耐荷重(N)
100
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
材質(フック)
シリコーンゴム(Q)
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)
質量(g)
78
種類
帽子掛
奥行(mm)
63.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
奥行(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55490427
PXB-GR05-211-YE
100
63.1
イエロー
¥
2,450
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490436
PXB-GR05-211-WT
100
63.1
ホワイト
¥
2,450
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55490445
PXB-GR05-211-RD
100
63.1
レッド
¥
2,450
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55490488
PXB-GR05-211-GN
100
63.1
グリーン
¥
2,450
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490524
PXB-GR05-211-BU
100
63.1
ブルー
¥
2,450
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55490533
PXB-GR05-211-BL
100
63.1
ブラック
¥
2,450
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【取付】ダブルタイプ/フック PXB-GR05-211型[スガツネ工業]
参考になった