LAMP(スガツネ工業)
フックPXB-GR05-211型用カバー(カバーのみ)
仕様
シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。
ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。
1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
用途
保育園、幼稚園
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)
適合本体
PXB-GR05-211
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
交換用のカバーのみの商品です。単体でのご使用はできません
全6種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55490454
PXB-GR05-211G-YE
イエロー
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490463
PXB-GR05-211G-WT
ホワイト
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490479
PXB-GR05-211G-RD
レッド
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490497
PXB-GR05-211G-GN
グリーン
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490506
PXB-GR05-211G-BU
ブルー
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490515
PXB-GR05-211G-BL
ブラック
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください