フック PXB-GR05-111型 (フック本体+カバー)

フック PXB-GR05-111型 (フック本体+カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-111型 (フック本体+カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-111型 (フック本体+カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-111型 (フック本体+カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-111型 (フック本体+カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-111型 (フック本体+カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-111型 (フック本体+カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-111型 (フック本体+カバー) - LAMP(スガツネ工業)
仕様
シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。
ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。
1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)質量(g)48種類標準奥行(mm)50.5取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55490549PXB-GR05-111-WTホワイト
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
55490558PXB-GR05-111-LYEライトイエロー
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55490567PXB-GR05-111-LRDライトレッド
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55490576PXB-GR05-111-LGNライトグリーン
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55490585PXB-GR05-111-LBUライトブルー
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55490655PXB-GR05-111-BLブラック
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【取付】フック PXB-GR05-111型[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする