曜日別特売

フック PXB-GN05M-101型 (フック本体 +カバー)

フック PXB-GN05M-101型 (フック本体 +カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05M-101型 (フック本体 +カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05M-101型 (フック本体 +カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05M-101型 (フック本体 +カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05M-101型 (フック本体 +カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05M-101型 (フック本体 +カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05M-101型 (フック本体 +カバー) - LAMP(スガツネ工業)
質量(g)32材質(フック)シリコーンゴム(Q)奥行(mm)35取付け方法マグネット種類標準耐荷重(N)10付加機能なし仕様1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
吸着した状態で本体をずらすと、吸着面をキズつける恐れがあります。
吸着させる相手鋼板の仕上げ状態で耐荷重は変化することがあります。実際の使用状態で事前にご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55490664PXB-GN05M-101-YRオレンジ
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55490673PXB-GN05M-101-NBネービーブルー
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55490698PXB-GN05M-101-GYグリーンイエロー
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55490707PXB-GN05M-101-GWTグレイッシュホワイト
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55490716PXB-GN05M-101-GRグレー
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【取付】マグネットタイプ/フック PXB-GN05M-101型[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする