LAMP(スガツネ工業)
フックPXB-GN05-111型用カバー(カバーのみ)
仕様
ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。
1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
用途
保育園、幼稚園
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×32
適合本体
PXB-GN05-111
内容量
1個
注意
交換用のカバーのみの商品です。単体でのご使用はできません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55490768
PXB-GN05-111G-DG
ダークグレー
¥
965
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490777
PXB-GN05-111G-BR
ブラウン
¥
965
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490786
PXB-GN05-111G-BE
ベージュ
¥
965
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください