曜日別特売

フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー)

フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー) - LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー) - LAMP(スガツネ工業)
仕様
石膏ボードにもお使いいただけます。
1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
付属品十字穴付皿タッピングねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品質量(g)39種類標準奥行(mm)35.3取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)40(ねじ取付)20(石膏ボード取付)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55490829PXB-GN05-101-GYEグレイッシュイエロー
1,600
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
55490838PXB-GN05-101-GWTグレイッシュホワイト
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
55490847PXB-GN05-101-GPKグレイッシュピンク
1,600
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
55490883PXB-GN05-101-GGNグレイッシュグリーン
1,600
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
55490917PXB-GN05-101-GBUグレイッシュブルー
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
55490944PXB-GN05-101-BRブラウン
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
55490953PXB-GN05-101-BLブラック
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【取付】フック PXB-GN05-101型[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする