LAMP(スガツネ工業)
フック
仕様
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うフックです。
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品
十字穴付なベタッピンねじ4×40
平座金M4
ロックプラグ
質量(g)
200
種類
標準
奥行(mm)
58.6
取付け方法
壁付け
材質(フック)
黄銅
付加機能
なし
耐荷重(N)
90
内容量
1個
注意
素材の特性を活かしているため、各製品の仕上げにはばらつきがあります。
すりわり付平小ねじは装飾です。付属ねじで取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55491048
PXB-AS05-111-SD
ブロンズクリア
¥
29,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55491057
PXB-AS05-111-BR
ブロンズブラウン
¥
32,500
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【取付】フック PXB-AS05-111型[スガツネ工業]
参考になった