曜日別特売

フック

フック - LAMP(スガツネ工業)フック - LAMP(スガツネ工業)フック - LAMP(スガツネ工業)フック - LAMP(スガツネ工業)フック - LAMP(スガツネ工業)
付属品
十字穴付なべタッピンねじ呼4×50
平座金M4
ロックプラグ
仕様本品とトータルコーディネートできる製品があります。質量(g)338種類標準奥行(mm)58取付け方法壁付け材質(フック)黄銅付加機能なし耐荷重(N)200内容量1個
注意
素材の特性を活かしているため、各製品の仕上げにはばらつきがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55491145PXB-AC05-111-BRブロンズブラウン
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55491154PXB-AC05-111-BLブロンズブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする