曜日別特売

収納フック NF-K52型

収納フック NF-K52型 - LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-K52型 - LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-K52型 - LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-K52型 - LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-K52型 - LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-K52型 - LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-K52型 - LAMP(スガツネ工業)

フックは自動的に閉まります。
フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
サイズとカラーのバリエーションが豊富です。

耐荷重(N)196取付け方法壁付け付加機能自動収納あり材質(フック)亜鉛合金(ZDC)質量(g)77種類収納タイプ奥行(mm)25.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
木製の板に取り付ける際はクッションゴムをはずして取り付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
奥行(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55491836NF-K52-SCR19625.9パールクロムめっき
2,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
55491845NF-K52-CR19625.9クロムめっき
2,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
55491854NF-K52-BL19625.9焼付塗装/マットブラック
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【動き】収納フック NF-K型[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする