マルチローラーリニアガイドレール取付プレート
Φ4.5穴、4.5×5長円穴が予めあいた取付プレートです。
キャリッジの取付ねじ(M2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで)が付属しています。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
付属品0番1種なべ小ねじ M2.6×4 ゆるみ止め付
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)20.2
質量(g)26
幅W(mm)10.5
アズワン品番64-8611-07
RoHS指令(10物質対応)対応
許容ラジアル荷重(N)40
レール長さL(mm)200~400
許容アキシアル荷重(N)4
内容量1個
注意
本品は、ショートキャリッジに取り付けできません。
機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 55492247
2023-01-04
- 用途:
- 部品の取り付け
MacRF Laboratory 様
(製造業)
マルチローラリニアガイドレールの構造上、必要となる部品です。付属の取付小ねじにゆるみ止めが塗布されていることもうれしい配慮でした。
1人が参考にしています