LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製長蝶番
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
長蝶番
仕上
研磨
羽根厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
38
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番1ヶ使いの場合の値です。
取付穴ピッチは木工用向けに現物合せ(直付方式)となっています。板金および取付穴ピッチに制限がある取り付けには適しませんので、ご注意ください。
本製品を板金に取り付ける場合、取付面側に必ずねじの逃げ加工を行ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体長さ(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55493498
LSN15-38-600C
360
600
519
¥4,250
¥
3,798
¥4,178
(税込)
当日出荷
55493507
LSN15-38-450C
270
450
392
¥3,350
¥
2,998
¥3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください