曜日別特売

テーブル専用電動昇降装置 天板受けセット

テーブル専用電動昇降装置 天板受けセット - LAMP(スガツネ工業)テーブル専用電動昇降装置 天板受けセット - LAMP(スガツネ工業)

天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です。
昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20 mm戻ります。
動作音が50 dB以下と静音です。
天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。

付属品
電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)
バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)
ケーブルクランプ
ハンドセットCPN-4UD
ストローク(mm)600種類電動式最低高さ(mm)625RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。
本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。
本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。
偏荷重がかからないようにしてください。
梱包は2箱です。
電源はアース付3Pプラグです。必要に応じて付属の2P変換アダプターをご使用ください。
1000 N以下でも使用環境によっては、安全装置が働き、運転が止まることがあります。その場合は、再度ボタンを押して高さを調整してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55493708LFT-TB-20001001380~1980690508ブラック
77,700
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55493717LFT-MB-950100800~950690505ブラック
76,700
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

テーブル専用電動昇降装置 LFT型[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする