曜日別特売

ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ

ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ - LAMP(スガツネ工業)

3A認定品です。
光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。
パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。
パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
取付ねじがM12のサイズもご用意できます。

用途厨房機器、食品加工機械材質ステンレス鋼グレー・シルバー系仕上光沢研磨取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
取付ねじに緩み止め加工を行ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
高さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55493945K300-50SL30-3A18530
10,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55493954K300-40SL28-3A12028
8,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
55493963K300-33SL24-3A6624
7,500
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
55493979K300-27SL20-3A3620
7,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする