LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ジャンボ回転フック
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
付属品
JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)
638
種類
標準
奥行(mm)
110
取付け方法
壁付け
付加機能
可動(フリクション)
アズワン品番
64-8568-71
耐荷重(N)
392
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55493988
JF-T100
¥
23,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【動き】フリクション式/ステンレス鋼製ジャンボ回転フック JF-T型[スガツネ工業]
参考になった