ステンレス鋼製フック

ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)

モダンな空間にも合うステンレス鋼製のフックです。
面がフラットで美しい鏡面研磨仕上です。

取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
種類
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55493997JF2B-55M十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)4×3250帽子掛53.7
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
55494006JF2B-40M十字穴付なベタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)27.4標準42
1,300
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする