ステンレス鋼製ジャンボフック

ステンレス鋼製ジャンボフック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ジャンボフック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ジャンボフック - LAMP(スガツネ工業)

大きなサイズのフックで、ステンレス鋼製のため船舶のホースなど屋外の大きなものを掛けられます。

付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)4×30材質ステンレス鋼(SUS303)種類帽子掛仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55494015JF1B-90M18087.5
5,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
55494024JF1B-80M15576.5
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする