隠し棚受

隠し棚受 - LAMP(スガツネ工業)隠し棚受 - LAMP(スガツネ工業)

金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。
IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。
IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。

内容量1セット
注意
耐荷重は、棚受取付面から重心までの距離が100 mmの場合の数値です(棚板の荷重も含む)。
棚受とブラケットはセットになっています。合わせてご使用ください。
取り付ける壁面は、硬い木材など強度のある材料をご使用の上、固定ねじはしっかりと締めてください。本体が脱落する恐れがあります。
支持ピンの先端側を0.5~1°程度迫り上げてから棚を取り付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55505915IT7020-K300
3,685
3,500
3,850(税込)
当日出荷
55494067IT7020-400
2,250
取扱い終了
返品不可
55506055IT7020-200
2,010
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする