LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製玉付ジャンボフック
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
フックは2本あります。
付属品
HK-TT70:十字穴付トラスタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
HK-TT100:十字穴付トラスタッピンねじ5×35(ステンレス鋼)
種類
多連
取付け方法
壁付け
材質(フック)
ステンレス鋼(SUS304)
付加機能
可動(フリクション)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
奥行(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55494383
HK-TT70
360
78
100
¥
17,750
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55494399
HK-TT100
885
110
260
¥
31,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【動き】フリクション式/ステンレス鋼製玉付ジャンボフック HK-TT型[スガツネ工業]
参考になった