曜日別特売

ステンレス鋼製玉付ジャンボフック

ステンレス鋼製玉付ジャンボフック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製玉付ジャンボフック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製玉付ジャンボフック - LAMP(スガツネ工業)

フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。

付属品
HK-TS70:十字穴付トラスタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
HK-TS100:十字穴付トラスタッピンねじ5×35(ステンレス鋼)
取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)種類標準RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(N)
奥行(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55494408HK-TS7010078247
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
55494417HK-TS100260110565
20,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【動き】フリクション式/ステンレス鋼製玉付ジャンボフック HK-TS型[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする