曜日別特売

ステンレス鋼製フック

ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)

底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。

付属品
HK-RH40:十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
HK-RH60:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
取付け方法壁付け付加機能なし材質ステンレス鋼(SCS13)仕上鏡面研磨種類標準RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(N)
奥行(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55494426HK-RH6024551.5175
5,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
55494435HK-RH401963557
3,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする