ステンレス鋼製フック

ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)

高級感のある肉厚な座が特徴的なステンレス鋼製フックです。
フックの先端が丸みを帯びているため、安心してご使用いただけます。

耐荷重(N)150取付け方法壁付け付加機能なし材質ステンレス鋼(SCS14)仕上鏡面研磨付属品十字穴付丸皿タッピンねじ 4×32(ステンレス鋼)種類標準内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
奥行(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55494444HK-LB651504981
8,140
7,798
8,578(税込)
当日出荷
55494453HK-LB5015039.546
5,510
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする