ガラス用ステンレス鋼製フック

ガラス用ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)ガラス用ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)ガラス用ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)ガラス用ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)ガラス用ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)

シャワーブースやガラスパーティションなどに取り付けられるガラス用フックです。
同デザインの木用フック HK-DF型と一緒に使用することで、脱衣所などをトータルコーディネートできます。
取付ねじが目立たない、すっきりとしたデザインです。
円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。
マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。

付属品
パッキン
チューブ
耐荷重(N)150取付け方法壁付け付加機能なし材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
奥行(mm)
仕上
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55494505HK-DF-20G-BL15062クロメート処理/マットブラック123
3,970
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
55494514HK-DF-20G15062鏡面研磨123
3,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
55494548HK-DF-18G-BL15040クロメート処理/マットブラック70
3,370
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
55494557HK-DF-18G15040鏡面研磨70
2,900
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする