樹脂製フック

樹脂製フック - LAMP(スガツネ工業)樹脂製フック - LAMP(スガツネ工業)樹脂製フック - LAMP(スガツネ工業)樹脂製フック - LAMP(スガツネ工業)樹脂製フック - LAMP(スガツネ工業)樹脂製フック - LAMP(スガツネ工業)樹脂製フック - LAMP(スガツネ工業)

カラーバリエーションに富んだ樹脂製のフックです。
天板・壁のどちらにも使用できます。

耐荷重(N)78取付け方法天井付け付加機能なし材質ポリアミド(PA)付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20質量(g)24種類標準奥行(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55494584HK-CM40-WT7848ホワイト
600
509
560(税込)
当日出荷
55494593HK-CM40-DG7848ダークグレー
600
509
560(税込)
当日出荷
55494609HK-CM40-BRD7848ブライトレッド
600
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55494618HK-CM40-BR7848ブラウン
600
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55494627HK-CM40-BBU7848ブライトブルー
600
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする