曜日別特売

カウンター用収納フック

カウンター用収納フック - LAMP(スガツネ工業)カウンター用収納フック - LAMP(スガツネ工業)カウンター用収納フック - LAMP(スガツネ工業)カウンター用収納フック - LAMP(スガツネ工業)カウンター用収納フック - LAMP(スガツネ工業)カウンター用収納フック - LAMP(スガツネ工業)カウンター用収納フック - LAMP(スガツネ工業)カウンター用収納フック - LAMP(スガツネ工業)

使わないときはアームが天板木口側へ自動的にゆっくり収納されます。
収納時、アームが木口面に見えるため、フックがあることを確認できます。
推奨対応板厚は26 mm以上です。26 mm以下の場合は、オプション品のディスタンスプレート(3 mm厚)を併用し、取付位置をお好みで調整してください。

用途店舗、施設、住宅など付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
強度のある天板に取り付けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(フック)
奥行(mm)
取付け方法
種類
耐荷重(N)
付加機能
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55494636HK-CH35-SL47.1アルミニウム合金(ADC)42.4天井付け収納タイプシルバー98自動収納あり(ソフトクローズ)-
3,670
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55494645HK-CH35-DP35.1----ブラック--ポリアミド(PA)
275
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55494654HK-CH35-BR47.1アルミニウム合金(ADC)42.4天井付け収納タイプブラウン98自動収納あり(ソフトクローズ)-
3,670
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55494663HK-CH35-BL47.1アルミニウム合金(ADC)42.4天井付け収納タイプブラック98自動収納あり(ソフトクローズ)-
3,670
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする