曜日別特売

アルミニウム合金製ジャンボフック

アルミニウム合金製ジャンボフック - LAMP(スガツネ工業)アルミニウム合金製ジャンボフック - LAMP(スガツネ工業)アルミニウム合金製ジャンボフック - LAMP(スガツネ工業)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったりと掛けられるジャンボサイズのフックです。
肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。
滑らかで触り心地の良い質感です。

付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×50(ねじ頭はフックと同仕上げ)
質量(g)202奥行(mm)102材質アルミニウム合金取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)200付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55494679HK-AJ100-SLアルマイト処理/マットシルバーマットシルバー
3,500
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
55494688HK-AJ100-BLアルマイト処理/マットブラックマットブラック
3,500
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする