LAMP(スガツネ工業)
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。
同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途
小型の機器などの軽い蓋用。
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
材質
ポリアセタール(POM)
色
ホワイト
質量(g)
14
種類
平蝶番型
長さL(mm)
50
幅W(mm)
36
本体長さ(mm)
50
羽根厚さ(mm)
6
開き角度(度)
270°
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
36
内容量
1個
注意
ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55494733
HG-VH8-D3-WT
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LAMP バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型[スガツネ工業]
参考になった
参考になった